BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-500CW contragreutate standard pentru macara de podea 500 lb.

În stoc
Articol: AF3PYW Model: B-500CWCrucea Ref: 8AR92

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,990.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara de podea contragreutate
Poziția brațului41" , 47 " , 53 " , 59 "
Capacitate500 lbs
finalizareaCromat
Înălţime57.25 "
Lungime49 9 / 16 "
Max. Înălțimea cârligului104" , 88 " , 94 " , 99 "
Min. Înălțimea cârligului13" , 17 " , 22 " , 9 "
Tip pompăManual cu o singură viteză
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 441.0004
Înălțimea navei (cm)145.42
Lungimea navei (cm)125.88
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8426990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPoziția brațuluiCapacitateTip pompăMax. Înălțimea cârliguluiMin. Înălțimea cârliguluiPreț
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-1000CW Macara standard de podea Contragreutate 1000 lb. | AF3PYZ 8ARA4 B-1000CW46" , 52 " , 57 7/8 " , 64 "1000 lbsManual cu două viteze104" , 91 " , 95 " , 99 "12" , 16 " , 21 " , 6 "€6,356.18
RFQ
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-2000CW Macara standard de podea Contragreutate 2000 lb. | AF4QCJ 9F868 B-2000CW51 3/4" , 60 1/4 " , 70 1/2 " , 80 3/4 " , 91 1/4 "2000 lbsManual cu două viteze107" , 114 " , 122 " , 130 " , 138 "14" , 21 " , 28 " , 34 " , 8 "€9,558.39
RFQ
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-2000CW PL-DC1 Macara de podea electrică Contragreutate 2000 lb. | AF4TZD 9K563 B-2000CW PL-DC151 3 / 4 "2000 lb.---€12,074.45
RFQ
PROIECTARE ȘI PROIECTARE DE FAG B-1000CW PL-DC1 Macara de podea electrică Contragreutate 1000 lb. | AF6CKD 9WLL7 B-1000CW PL-DC141 1 / 2 "1000 lb.---€9,868.87
B-1500CW Macara cu contragreutate, capacitate de 1500 lbs, lățime de 31 inci | CM9GUP B-1500CW-----€8,442.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING B-500CW contragreutate standard pentru macara de podea 500 lb.
€4,990.49 /unitate