Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Bandă pentru etichete galbenă 3/4 inch Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Bandă pentru etichete galbenă 3/4 inch, buc. 4

În stoc
Articol: AF7HLR Model: F13485-0075Ref. cruce: 21DF51 / 13485-0075

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€161.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bandă
AdezivCauciuc sintetic
CuloriGalben
ConstrucţieAdeziv cu rășină de cauciuc
Mărimea miezului3"
Lungime40 de ani.
MaterialSpate plat
Max. Lățimea benzii3 / 4 "
Temp de performanță157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)
Forța de tracțiune31 lb./in. de lățime
Grosime6.3mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919102055

Variante de produs

ProdusModelAdezivCuloriMărimea miezuluiArticolLungimeTemp de performanțăForța de tracțiunePkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Bandă pentru etichete verde 3/4 inch Pachet de 4 | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Cauciuc sinteticVerde1"Etichetă bandă15 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€77.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Bandă pentru etichete, albă, 3/4 inch, buc. 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075 F13480-0075Cauciuc sinteticAlb1"Etichetă bandă15 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€76.18
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Bandă pentru etichete galbenă 3/4 inch Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Cauciuc sinteticGalben1"Etichetă bandă15 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€77.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Bandă de etichete roșie 3/4 inch Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Cauciuc sinteticRoșu3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€162.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Bandă de etichete albastră 3/4 inch Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Cauciuc sinteticAlbastru3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€159.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Bandă pentru etichete Portocaliu 3/4 inch Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Cauciuc sinteticPortocaliu3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€157.81
BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Bandă pentru etichete, albă, 3/4 inch, buc. 4 | AF7HMC 21DF63 / 13490-0075 F13490-0075Cauciuc sinteticAlb3"Etichetă bandă40 de ani.157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)31 lb./in. de lățime4€196.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Bandă pentru etichete galbenă 3/4 inch, buc. 4
€161.81 /ambalaj