Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Bandă pentru etichete, verde, 1 inch, pachet de 3 | AF7HLV 21DF55 / 13486-0100

BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Bandă de etichete verde 1 inch ambalaj 3

În stoc
Articol: AF7HLV Model: F13486-0100Ref. cruce: 21DF55 / 13486-0100

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€152.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bandă
AdezivCauciuc sintetic
CuloriVerde
ConstrucţieAdeziv cu rășină de cauciuc
Mărimea miezului3"
Lungime40 de ani.
MaterialSpate plat
Max. Lățimea benzii1"
Temp de performanță157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)
Forța de tracțiune31 lb./in. de lățime
Grosime6.3mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4208
Înălțimea navei (cm)12.07
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3919102055

Variante de produs

ProdusModelGrosimeAdezivCuloriConstrucţieMărimea miezuluiLungimeMaterialTemp de performanțăPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0100 Bandă pentru etichete, albă, 1 inch, buc. 3 | AF7HLD 21DF37 / 13480-0100 F13480-01006.3mil.Cauciuc sinteticAlbAdeziv cu rășină de cauciuc1"15 de ani.Spate plat157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)3€70.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0100 Bandă de etichete galbenă 1 inch Pk 3 | AF7HLG 21DF40 / 13481-0100 F13481-01006.3mil.Cauciuc sinteticGalbenAdeziv cu rășină de cauciuc1"15 de ani.Spate plat157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)3€70.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0100 Bandă pentru etichete, verde, 1 inch, buc. 3 | AF7HLJ 21DF43 / 13482-0100 F13482-01006.3mil.Cauciuc sinteticVerdeAdeziv cu rășină de cauciuc1"15 de ani.Spate plat157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)3€71.97
BEL-ART - SCIENCEWARE F13483-0100 Bandă pentru etichete, albă, 1 inch, buc. 3 | AF7HLL 21DF46 / 13483-0100 F13483-01006.3mil.Cauciuc sinteticAlbAdeziv cu rășină de cauciuc3"40 de ani.Spate plat157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)3€192.64
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0100 Bandă de etichete roșie 1 inch Pk 3 | AF7HLP 21DF49 / 13484-0100 F13484-01006.3mil.Cauciuc sinteticRoșuAdeziv cu rășină de cauciuc3"40 de ani.Spate plat157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)3€155.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0100 Bandă pentru etichete galbenă 1 inch Pk 3 | AF7HLT 21DF52 / 13485-0100 F13485-01006.3mil.Cauciuc sinteticGalbenAdeziv cu rășină de cauciuc3"40 de ani.Spate plat157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)3€163.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0100 Bandă de etichete albastră 1 inch Pk 3 | AF7HLY 21DF58 / 13487-0100 F13487-01006.3mil.Cauciuc sinteticAlbastruAdeziv cu rășină de cauciuc3"40 de ani.Spate plat157 grade C (315 grade F) timp de 30 de minute, 80 grade C (176 grade F) timp de 24 de ore, până la -80 grade C (-112 grade F)3€152.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13486-0100 Bandă de etichete verde 1 inch ambalaj 3
€152.91 /ambalaj