SUPER-STRUT Cuier pivotant din seria ET727


Filtru
Finish: Electro-galvanizat , Capacitate de incarcare: 300 lbs. , Material: Oţel , Dimensiunea tijei: 3 / 8 "
StilModelDimensiunea conductei
A
ET727-1
1"
RFQ
A
ET727-1-1 / 4
1-1/4 "
RFQ
A
ET727-1 / 2
1 / 2 "
RFQ
A
ET727-2
2"
RFQ
A
ET727-3 / 4
3 / 4 "
RFQ

Cuier pivotant din seria ET727

Umerașele cu bucle pivotante din seria Super-Strut ET727 sunt utilizate pentru suspendarea și fixarea tuburilor de cupru. Aceste umerașe sunt construite din oțel, oferind un suport fiabil pentru articolele suspendate și au o formă de buclă cu un mecanism de pivotare pentru a permite reglarea și poziționarea ușoară a cuierului pentru a găzdui diferite dimensiuni de tub. Ele oferă o barieră galvanizată GoldGalv pentru separarea metalelor diferite și pot rezista la o sarcină maximă de 400 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?