Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F36820-0001 Racletă polipropilenă triunghiulară | AF3QRX 8C164 / 36820-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F36820-0001 Racletă polipropilenă triunghiulară

În stoc
Articol: AF3QRX Model: F36820-0001Crucea Ref: 8C164 / 36820-0001

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€78.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRazuitoare triunghiulara
CuloriAlb
MaterialPolipropilenă
Lungime totală9.75 "
Lățimea totalăVentilatoare la o lățime de 11.1 cm/4-3/8"
TipRezistent la substanțe chimice și la coroziune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3924905650
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36820-0001 Racletă polipropilenă triunghiulară
€78.86 /unitate