Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Micropachet cu bară de agitare pentru purici - Pachet De 6 | AF4BKD 8NMF2 / 371620000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Micropachet cu bară de amestecare pentru purici - Pachet de 6

În stoc
Articol: AF4BKD Model: F37162-0000Ref încrucișat: 8NMF2 / 371620000

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€79.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare magnetică
Modelaoctagonal
Mărimea8 x 1.5, 7 x 2, 10 x 3 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Bare de agitare magnetice - Pachet De 6 | AF3VMR 8DK48 / 371610000 F37161-00001 x 5/16, 11/2 x 5/16, 2 x 5/16"6€118.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Micropachet cu bară de amestecare pentru purici - Pachet de 6
€79.53 /ambalaj