Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Bare de agitare magnetice - Pachet De 6 | AF3VMR 8DK48 / 371610000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Bare de agitare magnetice - Pachet de 6

În stoc
Articol: AF3VMR Model: F37161-0000Cross Ref: 8DK48 / 371610000
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
€118.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare magnetică
CuloriAlb
Modelaoctagonal
Mărimea1 x 5/16, 11/2 x 5/16, 2 x 5/16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8505193000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37162-0000 Micropachet cu bară de agitare pentru purici - Pachet De 6 | AF4BKD 8NMF2 / 371620000 F37162-00008 x 1.5, 7 x 2, 10 x 3 mm6€79.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37161-0000 Bare de agitare magnetice - Pachet de 6
€118.88 /ambalaj