Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Pahar cu auto-zeroizare pentru buretă 50 Ml Bel-art | AF6CBE 9WG15 / 37918-0112

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Biuretă Pahar cu auto-zero 50 Ml Bel-art

În stoc
Articol: AF6CBE Model: H37918-0112Ref încrucișat: 9WG15 / 37918-0112
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
€888.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuretă automată
Capacitate50
CuloriAlbastru pe alb
Subdiviziuni de absolvire0.10mL
Material robinetPlastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7017905000
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezervor din plastic de 1000 ML

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0110 Sticlă cu auto-zero pentru buretă 15 Ml Bel-art | AF3QAH 8ART1 / 379180110 H37918-011015€518.03
BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0111 Sticlă cu auto-zero pentru buretă 25 Ml | AF4MHR 9CFA0 / 37918-0111 H37918-011125€659.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37918-0112 Biuretă Pahar cu auto-zero 50 Ml Bel-art
€888.48 /unitate