BEL-ART - SCIENCEWARE H50026-0000 Torpedo 30 Lungime x 24 W x 24 In | AG6RRX 46D066 / 50026-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H50026-0000 Torpedo 30 lungime x 24 l x 24 inchi

În stoc
Articol: AG6RRX Model: H50026-0000Crucea Ref: 46D066 / 50026-0000

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,600.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTorpedou
Înălţime24 "
Lungime30 "
MaterialAcril
Număr de porturi2
Dimensiunea deschiderii8"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63.9
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H50028-2001 Torpedo 13 Lungime x 27 W x 22 In | AG6RRY 46D067 / 50028-2001 H50028-200122 "13 "polietilenă cu densitate scăzută27 "€2,753.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H50026-0000 Torpedo 30 lungime x 24 l x 24 inchi
€4,600.23 /unitate