Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Sticla lată de polipropilenă de 32 uncii - Pachet De 6 | AC6PWC 35V627 / 106320008

BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Polipropilenă lată de 32 uncii - Pachet de 6

În stoc
Articol: AC6PWC Model: F10632-0008Crucea Ref: 35V627 / 106320008
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
€176.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăNatural
Material corpPolipropilenă
Capacitate32 uncie
Culoare închidereNatural
Material de închiderePolipropilenă
Gama de absolvireNespecificat
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub53mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS3923300000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Material conform FDA, autoclavabil

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitateÎnălţimeArticolGurăDimensiune închidere șurubPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Sticla îngustă de 16 uncii din polipropilenă - Pachet De 12 | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Natural16 uncie-SticlăÎngust28mm12€179.29
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Sticla îngustă de 32 uncii din polipropilenă - Pachet De 6 | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Natural32 uncie-SticlăÎngust38mm6€149.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Sticla lată de polipropilenă de 4 uncii - Pachet De 12 | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Natural4 uncie-SticlăLarg38mm12€100.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Sticla lată de 16 uncii polipropilenă - Pachet de 12 | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Natural16 uncie-SticlăLarg53mm12€183.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 galon | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025 F11846-0025Alb2.6 gal.15.25 "Balon de sticlă--1€328.43
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 galoane include robinet | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050Alb5 gal.21 "Balon de sticlă--1€389.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Polipropilenă lată de 32 uncii - Pachet de 6
€176.08 /ambalaj