BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 galon | AH9ZBA 46C799 / 11846-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 galoane

În stoc
Element: AH9ZBA Model: F11846-0025Crucea Ref: 46C799 / 11846-0025

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€328.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
autoclavabileDa
Culoare carcasăAlb
Material corpPolipropilenă
Tip de corpTranslucid
Capacitate2.6 gal.
Material de închiderePolipropilenă
Stilul mâneruluiUmăr integrat
Înălţime15.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)28.19
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include Spigot: Da
    • Înălțimea dispozitivelor de laborator - Metrică: 38.7cm

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitateÎnălţimeArticolGurăDimensiune închidere șurubPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0007 Sticla îngustă de 16 uncii din polipropilenă - Pachet De 12 | AC6PVW 35V618 / 106310007 F10631-0007Natural16 uncie-SticlăÎngust28mm12€179.29
BEL-ART - SCIENCEWARE F10631-0008 Sticla îngustă de 32 uncii din polipropilenă - Pachet De 6 | AC6PVX 35V619 / 106310008 F10631-0008Natural32 uncie-SticlăÎngust38mm6€149.47
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0005 Sticla lată de polipropilenă de 4 uncii - Pachet De 12 | AC6PWA 35V624 / 106320005 F10632-0005Natural4 uncie-SticlăLarg38mm12€100.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0007 Sticla lată de 16 uncii polipropilenă - Pachet de 12 | AC6PWB 35V626 / 106320007 F10632-0007Natural16 uncie-SticlăLarg53mm12€183.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F10632-0008 Sticla lată de polipropilenă de 32 uncii - Pachet De 6 | AC6PWC 35V627 / 106320008 F10632-0008Natural32 uncie-SticlăLarg53mm6€176.08
BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0050 Carboy 5 galoane include robinet | AH9ZBB 46C801 / 11846-0050 F11846-0050Alb5 gal.21 "Balon de sticlă--1€389.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11846-0025 Carboy 2.5 galoane
€328.43 /unitate