BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy polipropilenă de 2.5 galoane | AG9QNY 21TT14 / 10794-0025

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy polipropilenă de 2.5 galoane

În stoc
Articol: AG9QNY Model: F10794-0025Ref. cruce: 21TT14 / 10794-0025

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€159.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalon de sticlă
autoclavabileAbur la 250 de grade F
Culoare carcasăAlb
Material corpPolipropilenă
Tip de corpTranslucid
Capacitate de acoperire2.5 gal.
Capacitate2.6 gal.
Material de închiderePolipropilenă
Stilul mâneruluiUmăr integrat
Înălţime15.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.633
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)27.43
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Include Spigot: Nu
    • Înălțimea dispozitivelor de laborator - Metrică: 38.7cm

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpCapacitateMaterial de închidereÎnălţimeArticolPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0050 Carboy 5 galoane Polipropilenă | AG9QPK 21TT41 / 10794-0050 F10794-0050Polipropilenă5 gal.Polipropilenă21 "Balon de sticlă€221.72
BEL-ART - SCIENCEWARE F11859-0010 Jerrican Spigot Polietilenă de înaltă densitate | AG9QPL 21TT44 / 11859-0010 F11859-0010HDPE1.25 gal.HDPE10 "Jerrican cu Spigot€251.62
BEL-ART - SCIENCEWARE F11847-0050 Dozator 5 galoane | AG9QPU 21TT67 / 11847-0050 F11847-0050Polietilena (PE)5 gal.Polietilena (PE)20.5 "Balon de sticlă€450.98
BEL-ART - SCIENCEWARE F10795-0000 Carboy 5 galon | AH9ZAV 46C780 / 10795-0000 F10795-0000HDPE5 gal.HDPE19.6 "Balon de sticlă€247.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F16771-0000 găleată 8 litri alb | AH9ZBM 46C856 / 16771-0000 F16771-0000LDPE256 uncie-10 "Balon de sticlă€108.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10794-0025 Carboy polipropilenă de 2.5 galoane
€159.48 /unitate