Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TRITAN UCFB204-12A Rulment cu flanșă cu 3 șuruburi, bile, alezaj 3/4 | AH7JYG 36UY58

TRITAN UCFB204-12A Rulment cu flanșă 3 șuruburi cu bilă 3/4 alezaj

În stoc
Articol: AH7JYG Model: UCFB204-12ACrucea Ref: 36UY58
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
€43.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 3 șuruburi
Dimensiunea bolțului5 / 16 "
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2877 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru38.1mm
Inălțime totală34.2mm
Lungime totală108mm
Lățimea totală63.5mm
Capacitate de încărcare statică1494 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăPreț
Lagăr cu flanșă TRITAN UCFB205-16A, bile cu 3 șuruburi, 1 orificiu | AH7JYH 36UY59 UCFB205-16A1"3147 lb.41mm36.4mm120.7mm69.9mm1764 lb.€48.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN UCFB204-12A Rulment cu flanșă 3 șuruburi cu bilă 3/4 alezaj
€43.62 /unitate