Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lagăr cu flanșă TRITAN UCFB205-16A, bile cu 3 șuruburi, 1 orificiu | AH7JYH 36UY59

TRITAN UCFB205-16A Rulment cu flanșă cu bile cu 3 șuruburi 1 orificiu

În stoc
Element: AH7JYH Model: UCFB205-16ACrucea Ref: 36UY59
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
€48.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă cu 3 șuruburi
Dimensiunea bolțului5 / 16 "
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică3147 lb.
finalizareaPictat
Material carcasăFontă
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
UngereShell Alvania RL2 sau NLGI # 2 echivalent
Montarea orificiului de la centru la centru41mm
Inălțime totală36.4mm
Lungime totală120.7mm
Lățimea totală69.9mm
Capacitate de încărcare statică1764 lb.
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6895
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăMontarea orificiului de la centru la centruInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăCapacitate de încărcare staticăPreț
TRITAN UCFB204-12A Rulment cu flanșă cu 3 șuruburi, bile, alezaj 3/4 | AH7JYG 36UY58 UCFB204-12A3 / 4 "2877 lb.38.1mm34.2mm108mm63.5mm1494 lb.€43.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRITAN UCFB205-16A Rulment cu flanșă cu bile cu 3 șuruburi 1 orificiu
€48.88 /unitate