Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0005 Pungă pentru eliminarea riscurilor biologice 20 Galon Pk 100 | AG6RPE 46C806 / 13162-0005

BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0005 Pungă pentru eliminarea riscurilor biologice 20 galoane buc. 100

În stoc
Element: AG6RPE Model: F13162-0005Crucea Ref: 46C806 / 13162-0005

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€422.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPungă de eliminare a riscurilor biologice
Capacitate20 gal.
Lungime36 "
MaterialPolipropilenă
Standarde și aprobăriTrece testele de rezistență la rupere ASTM 1709 Dart Impact și ASTM 1922. Autoclavă la temperatură ridicată la maximum 135 de grade C
StilNeimprimat
Grosime1.5mil.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.005
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3923290000

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0005 Pungă pentru eliminarea riscurilor biologice 12 Gallon Pk 100 | AG6RPD 46C805 / 13161-0005 F13161-000512 gal.30 "€338.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0005 Pungă pentru eliminarea riscurilor biologice 20 galoane buc. 100
€422.19 /unitate