BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Pâlnie Heavy Duty 7-1/4 inch Pk 3 | AF7KRJ 21TR54 / 14698-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Pâlnie Heavy Duty 7-1/4 inch Pak 3

În stoc
Articol: AF7KRJ Model: F14698-0000Ref. cruce: 21TR54 / 14698-0000

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€113.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie grea
Capacitate720ml
CuloriTranslucid
Material de canalPolipropilenă
Codul topului canalului7.25 "
Inălțime totală7.375 "
Lungimea tijei2.75 "
OD tulpină1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3645
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3926909910

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Ridges ajută la prevenirea blocării vaporilor, autoclavabil cu abur la 121 de grade C

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăOD tulpinăPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Pâlnie Heavy Duty 3 inch Pk 6 | AF7KRT 21TR77 / 14695-0000 F14695-000090mL5"0.438 "6€153.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Pâlnie Heavy Duty 7-1/4 inch Pak 3
€113.27 /ambalaj