Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Capac Snap Container 11ml Pk 144 | AF7KTB 21TR98 / 17575-0003

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Capac snap pentru container 11ml Pc 144

În stoc
Articol: AF7KTB Model: F17575-0003Ref. cruce: 21TR98 / 17575-0003

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€170.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriClar cu capac alb
DiametruOD 0.79 "
Înălţime1 9 / 10 "
SusțineCapacitate de 11 ml
MaterialRecipient din polistiren cu capace din polietilenă
Numărul de compartimente1
TipSnap Cap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)13.65
Lungimea navei (cm)22.54
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎnălţimeSusțineMaterialTipPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Container Utilizare chimică 180cc Pk 6 | AF7KTA 21TR97 / 17876-0000 H17876-0000TranslucidOD 2 "4.5 "Capacitate de 180 mlpolietilenă cu densitate scăzutăUtilizare chimică6€159.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 Capac Snap Container 74ml Pk 144 | AF7KTM 21TT48 / 17575-0020 F17575-0020Clar cu capac albOD 1-2 / 3 "2.5 "Capacitate de 74 mlRecipient din polistiren cu capace din polietilenăSnap Cap144€305.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Capac snap pentru container 11ml Pc 144
€170.04 /ambalaj