Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U25130.013.0100 Wood Screw Flat #6 1 Inch Steel Slotted, 100PK | AG2FVW 31JF02

GRAINGER U25130.013.0100 Șurub pentru lemn plat #6 1 inch din oțel, 100 buc

În stoc
Articol: AG2FVW Model: U25130.013.0100Ref. cruce: 31JF02 / 163P84
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
€12.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSurub din lemn
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului0.039 "
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.244 - 0.279 "
Inaltimea capului0.083 "
Tip capPlat
Lungime1"
MaterialOţel
Mărimea#6
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1278
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318141060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U25130.013.0100 Șurub pentru lemn plat #6 1 inch din oțel, 100 buc
€12.90 /ambalaj