Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Container Utilizare chimică 180cc Pk 6 | AF7KTA 21TR97 / 17876-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Container Utilizare chimică 180cc Pk 6

În stoc
Articol: AF7KTA Model: H17876-0000Ref. cruce: 21TR97 / 17876-0000

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€159.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient
CuloriTranslucid
DiametruOD 2 "
Înălţime4.5 "
SusțineCapacitate de 180 ml
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Numărul de compartimente1
TipUtilizare chimică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3712
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎnălţimeSusțineMaterialTipPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Capac Snap Container 11ml Pk 144 | AF7KTB 21TR98 / 17575-0003 F17575-0003Clar cu capac albOD 0.79 "1 9 / 10 "Capacitate de 11 mlRecipient din polistiren cu capace din polietilenăSnap Cap144€161.67
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 Capac Snap Container 74ml Pk 144 | AF7KTM 21TT48 / 17575-0020 F17575-0020Clar cu capac albOD 1-2 / 3 "2.5 "Capacitate de 74 mlRecipient din polistiren cu capace din polietilenăSnap Cap144€305.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Container Utilizare chimică 180cc Pk 6
€159.51 /ambalaj