GRAINGER B08305.050.0200 Șurub de transport 1/2-13 2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 175 buc | AG3BGD 32TJ70

GRAINGER B08305.050.0200 Șurub de transport 1/2-13 2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 175 buc.

În stoc
Articol: AG3BGD Model: B08305.050.0200Crucea Ref: 32TJ70

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€100.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateA
Cap Dia.1.032 - 1.094 "
Inaltimea capului0.25 - 0.27 "
Tip capRundă
Lungime2"
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Înălțimea pătrată0.25 - 0.281 "
Lățimea pătrată0.492 - 0.515 "
Forța de tracțiune60,000 PSI
Dimensiune de filet1 / 2-13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.205
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318152055

Detalii produs:

    • Tip gât (gât pătrat)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER B08305.050.0200 Șurub de transport 1/2-13 2 inch din oțel cu conținut scăzut de carbon, zinc, 175 buc.
€100.94 /ambalaj