Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Clemă dublă pentru buretă Polipropilenă 8 1/2 x 16 | AF4YEA 9PTH8 / 18206-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Clemă dublă pentru buretă din polipropilenă 8 1/2 x 16

În stoc
Element: AF4YEA Model: F18206-0000Cross Ref: 9PTH8 / 18206-0000
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
€46.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru biuretă
Diametru1/2 (tija) "
Lungime30 (Rod) "
MaterialPolipropilenă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3923500000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Clamp Single Buret 8 x 12 x 30 | AF4MNZ 9CL16 / 18204-0000 F18204-000030 (Rod) "Polipropilenă€27.53
BEL-ART - SCIENCEWARE H18354-0000 Biuretă cu clemă din oțel inoxidabil | AG9QNV 21TT06 / 18354-0000 H18354-00009"Oțel inoxidabil cu fălci acoperite cu tuburi de cauciuc€138.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Clemă dublă pentru buretă din polipropilenă 8 1/2 x 16
€46.91 /unitate