Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 Clemă cu fălci zimtate 1/32 inch - Pachet De 12 | AF6BPH 9W696 / 18218-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 Clemă cu fălci zimțate 1/32 inch - Pachet de 12

În stoc
Element: AF6BPH Model: F18218-0000Crucea Ref: 9W696 / 18218-0000
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
€34.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă cu fălci zimtate
Diametru0.79mm (0.31 ")
Lungime58.67mm (2.31 ")
MaterialAcetal
Max. Deschiderea maxilarului1.3 cm (1/2") OD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS3917400090
Tara natalaDK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 Clemă cu fălci zimțate 1/32 inch - Pachet de 12
€34.00 /ambalaj