Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack Test Tube Epoxy Coated 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack Test Tub acoperit cu epoxi 22-25

În stoc
Articol: AF4KGN Model: F18772-0001Cross Ref: 8ZAT7 / 18772-0001
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
€79.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack pentru eprubete
CuloriAlbastru
Format4x10
Înălţime3.25 "
MaterialSârmă de oțel acoperită epoxidic
Numărul de compartimente40 Locuri
Lăţime5 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriFormatÎnălţimeNumărul de compartimenteLăţimePreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Rack Test Tube Epoxy Coated 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001 F18750-0001Albastru6x122.5 "72 Locuri4.437 "€81.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 Rack Tube de testare acoperit cu epoxi 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003 F18757-0003Portocaliu6x122.5 "72 Locuri5.125 "€90.91
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 Rack Tube de testare acoperit cu epoxi 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000Verde9x122.5 "108 Locuri6.437 "€110.28
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 Rack Tube de testare acoperit cu epoxi 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001Albastru4x103.25 "40 Locuri4.25 "€89.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Rack Test Tub acoperit cu epoxi 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003 F18762-0003Portocaliu4x103.25 "40 Locuri4.25 "€91.14
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 Rack Tube de testare acoperit cu epoxi 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000Verde----€102.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0003 Rack Tube de testare acoperit cu epoxi 15-16m | AF4PPM 9EWG8 / 187590003 F18759-0003Portocaliu----€107.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack Test Tub acoperit cu epoxi 22-25
€79.75 /unitate