BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0001 Cryo Safe Storage | AG6RPZ 46C896 / 18849-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0001 Depozitare Cryo sigură

În stoc
Articol: AG6RPZ Model: F18849-0001Crucea Ref: 46C896 / 18849-0001

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€111.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDepozitare Cryo Safe
Susține81 de locuri vor conține fiole criogenice de 1.2 până la 2.0 ml
MaterialPolicarbonat
Max. Temp. Gama (F)121 grade C
Min. Temp. Evaluare-196 grade C
Inălțime totală2"
Lungime totală5.25 "
Lățimea totală5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3926909910

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18849-0001 Depozitare Cryo sigură
€111.36 /ambalaj