Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Scut de siguranță 15 in H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Scut de siguranță 15 in H

În stoc
Articol: AG6RQJ Model: F24966-0001Crucea Ref: 46C942 / 24966-0001

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€710.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Splash
Culoare vizorTransparent
Înălțimea vizierei15 "
Material vizorplexiglas
Grosimea vizierei1 / 8 "
Lățimea vizierei12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Scut de siguranță 30 in H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Shield siguranță30 "19.5 "€1,048.15
BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Scut de siguranță 36 in H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000 H24964-0000Shield siguranță36 "19.5 "€1,161.09
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Scut de siguranță 15 in H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Scutul Splash15 "12 "€884.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Scut de siguranță 15 in H
€710.63 /unitate