BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Scut de siguranță 36 in H | AG6RQH 46C941 / 24964-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Scut de siguranță 36 in H

În stoc
Articol: AG6RQH Model: H24964-0000Crucea Ref: 46C941 / 24964-0000

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,161.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolShield siguranță
Culoarea cadruluiAlbastru
Materiale cadruOțel acoperit epoxidic
Culoare vizorTransparent
Înălțimea vizierei36 "
Material vizorPolicarbonat
Grosimea vizierei3 / 16 "
Lățimea vizierei19.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)33.66
Codul HS3926909910

Variante de produs

ProdusModelArticolÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H24962-0000 Scut de siguranță 30 in H | AG6RQG 46C940 / 24962-0000 H24962-0000Shield siguranță30 "19.5 "€1,048.15
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0001 Scut de siguranță 15 in H | AG6RQJ 46C942 / 24966-0001 F24966-0001Scutul Splash15 "12 "€710.63
BEL-ART - SCIENCEWARE F24966-0002 Scut de siguranță 15 in H | AG6RQK 46C943 / 24966-0002 F24966-0002Scutul Splash15 "12 "€884.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H24964-0000 Scut de siguranță 36 in H
€1,161.09 /unitate