Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Bara de agitare Ptfe Octogonal 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Bară de agitare Ptfe octogonală 1-1/2x1/2

În stoc
Element: AF2HFU Model: F37110-1122Ref. cruce: 6TVT8 / 371101122
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
€55.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare
învelișPTFE
CuloriAlb
MaterialPTFE
Modelaoctagonal
Mărimea1-1/2 x 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelModelaMărimeaPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Bara de agitare Ptfe Octogonal 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058octagonal5/8 x 5/16 "1€14.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Bara de agitare Ptfe Octogonal 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158octagonal1-5/8 x 5/16"1€19.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Bara de agitare Ptfe Octogonal 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178octagonal1-7/8 x 3/8"1€27.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Bara de agitare Ptfe Octogonal 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128octagonal1-1/2 x 3/8"1€22.70
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Bara de agitare Ptfe Octogonal 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388octagonal1-3/8 x 3/8"1€22.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Bara de agitare Ptfe Octogonal 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128octagonal2-1/2 x 3/8"1€33.86
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0134 Bara de agitare Ptfe Rotunda 1-3/4x5/16 | AF2HGB 6TVX7 / 371110134 F37111-0134Cilindric1-3/4 x 5/16"1€26.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Bară de agitare Ptfe octogonală 1-1/2x1/2
€55.15 /unitate