Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0025 Spinbar Stirring Bar Ptfe Polygon 25x8mm | AF2TGW 6XNT6 / 371200025

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0025 Bară de agitare Spinbar Poligon Ptfe 25x8mm

În stoc
Articol: AF2TGW Model: F37120-0025Ref încrucișat: 6XNT6 / 371200025
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare
învelișPTFE
CuloriAlb
MaterialPTFE
ModelaPoligon
Mărimea25 x 8 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialModelaMărimeaPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octogonal 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003Bara de agitarePTFEoctagonal3 x 1/2 "€58.89
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octogonal 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138Bara de agitarePTFEoctagonal1 x 3/8 "€17.93
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octogonal 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238Bara de agitarePTFEoctagonal2 x 3/8 "€32.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar Stirring Bar Ptfe Oct 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218Bara de agitarePTFEoctagonal1/2 x 1/8 "€12.90
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Oct 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238Bara de agitarePTFEoctagonal1/2 x 3/8 "€16.07
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Stirring Bar Ptfe Oct 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838Bara de agitarePTFEoctagonal7/8 x 3/8 "€18.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar Stirring Bar Ptfe Rotund 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208Bara de agitarePTFECapete cilindrice, conice20 x 8 mm€12.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0025 Bară de agitare Spinbar Poligon Ptfe 25x8mm
€18.90 /unitate