Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0815 Pungă autoclavabilă 8 inch lățime transparentă Pk 100 | AF7KTE 21TT09 / 13182-0815

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0815 Pungă autoclavabilă cu lățime de 8 inchi, transparentă, 100

În stoc
Element: AF7KTE Model: H13182-0815Ref. cruce: 21TT09 / 13182-0815
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
€163.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGeantă autoclavabilă
Pungi pe rola / pachet100
Capacitate1.0 gal.
Culoriclar
Înălţime15 "
Lungime15 "
MaterialPolipropilenă
Configurarea pachetuluiAmbalaj plat
PecetluiPlat
Evaluarea puteriiSuper greoi
Grosime2mil.
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3923290000

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeArticolLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0810 Pungă autoclavabilă 8 inch lățime transparentă Pk 100 | AF7KRQ 21TR69 / 13182-0810 H13182-08100.58 gal.10 "Geantă autoclavabilă10 "8"100€110.87
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1010 Pungă autoclavabilă 10 inch lățime transparentă Pk 100 | AF7KRU 21TR79 / 13182-1010 H13182-10100.85 gal.10 "Geantă autoclavabilă10 "10 "100€120.75
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1012 Pungă autoclavabilă 10 inch lățime transparentă Pk 100 | AF7KTC 21TT01 / 13182-1012 H13182-10121.1 gal.12 "Geantă autoclavabilă12 "10 "100€144.14
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-1015 Pungă autoclavabilă 10 inchi lățime transparentă Pk 100 | AF7KTF 21TT16 / 13182-1015 H13182-10151.5 gal.15 "Geantă autoclavabilă15 "10 "100€172.63
BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0812 Pungi pentru autoclavă 8 x 12 in Pk 100 | AG6RPH 46C818 / 13182-0812 H13182-0812--Genți autoclavabile12 "8"1€185.51
BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-1224 Saci pentru autoclave 12x24 In Pk 100 | AG6RPJ 46C819 / 13185-1224 H13185-1224--Genți autoclavabile24 "12 "100€245.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13182-0815 Pungă autoclavabilă cu lățime de 8 inchi, transparentă, 100
€163.42 /ambalaj