Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ciocan cu față moale PROTO J1360 cu 2 vârfuri 1 3/16 inch diametru | AD2KYU 3R495

PROTO Ciocan J1360 Soft Face cu 2 vârfuri cu diametrul de 1 3/16 inch

În stoc
Element: AD2KYU Model: J1360Ref. cruce: 3R495 / 4R441

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€62.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan moale pentru față
CuloriGri / Verde
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaNegru / Rosu
Manipulați materialulFibră de sticlă cu mâner de vinil
DuritateMediu / dur
Lungimea capului2.75 "
Greutatea capului13 uncie
NesparkingNu
Lungime totală13 21 / 64 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1-3 / 16 In.
Sfat MaterialPlastic fără barieră
Tip sfatMediu / dur
TipCu Sfaturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDuritateLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăTip sfatPreț
PROTO J1364 Ciocan cu față moale 1 11/16 Diametru Fibră de sticlă | AD2KYX 3R499 J1364Gri / VerdeMediu / dur4 11 / 16 "2 lb.14 53 / 64 "Mediu / dur€125.48
Ciocan cu față moale PROTO JSF200HM fără vârf 1.43 lb 2 in | AD9DXV 4R444 JSF200HMNegru / RosuMediu / greu2.5 "23 Oz.14 "Mediu / greu€125.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Ciocan J1360 Soft Face cu 2 vârfuri cu diametrul de 1 3/16 inch
€62.32 /unitate