Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Mănuși 18.5 inch PR 1, PR | AH9ZBF 46C826 / 13201-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Mănuși 18.5 inch PR 1, PR

În stoc
Articol: AH9ZBF Model: H13201-0001Crucea Ref: 46C826 / 13201-0001
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
€157.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși
CuloriPortocaliu
ManșetăMănuşă
Material pentru mănușiBumbac
Lungime18.5 "
Material pentru căptușeală-
Detectabil de metaleNu
Pudră / Fără pudrăPulbere gratuită
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Locația texturii mănușii: pe deplin
    • Mănușă de unică folosință: Industrială
    • Suprafață interioară Aloe: Nu
    • Ambidextru/Specific pentru mână: Specific pentru mână
    • Conținut latex: fără latex

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0000 Mănuși 13 inch PR 1, PR | AH9ZBE 46C825 / 13201-0000 H13201-000013 "2€118.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Mănuși 18.5 inch PR 1, PR
€157.17 /ambalaj