Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Pâlnie Buchner Blat de masă 10.25 inci diametru interior | AF7KTX 21TT86 / 14625-3510

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Pâlnie Buchner Blat de masă 10.25 inch Diametru interior

În stoc
Articol: AF7KTX Model: H14625-3510Ref. cruce: 21TT86 / 14625-3510
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
€808.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie pentru masă Buchner
CuloriAlb
Material de canalPolietilenă de înaltă densitate cu porozitate medie
Codul topului canalului10.25 "
Material carcasăpolietilenă
Inălțime totală8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3926909910

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conector ghimpat pentru furtun detașabil acceptă tuburi ID de 12.7 mm și se înfiletează într-un buchet NPT de 0.75" de pe pâlnie

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Pâlnie Buchner Blat de masă 10.25 inch Diametru interior
€808.93 /unitate