Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Pâlnie cu mâner pentru cilindru | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Pâlnie Cu Mâner Pentru Tambur Daghia

În stoc
Articol: AF4CUC Model: H14712-0200Ref încrucișat: 8RFL0 / 14712-0200
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
€45.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie mare
Capacitate0.56 gal./2.1 L
CuloriAlb
Material de canalPolipropilenă
Pâlnie OD maxim8.15 "/ 207mm
Inălțime totală9.85 "/ 250 mm
Lungimea tijei3.45 "/ 88 mm
OD tulpină0.83 "/ 21 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3923300090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolInălțime totalăLungimea tijeiOD tulpinăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Pâlnie cu mâner pentru pompă cu tobă damă | AF4UVW 9L451 / 14712-0250 H14712-02501.15 gal./4.3 LPâlnie12.53.6 "/ 91 mm0.90 "/ 23 mm€71.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Pâlnie Cu Mâner Pentru Tambur Daghia
€45.28 /unitate