Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Pâlnie cu mâner pentru pompă cu tobă damă | AF4UVW 9L451 / 14712-0250

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Pâlnie Cu Mâner Pentru Pompă Tambur Damă

În stoc
Articol: AF4UVW Model: H14712-0250Crucea Ref: 9L451 / 14712-0250
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
€71.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
Capacitate1.15 gal./4.3 L
CuloriAlb
Material de canalPolipropilenă
Pâlnie OD maxim10-1 / 4 "/ 260mm
Inălțime totală12.5
Lungimea tijei3.6 "/ 91 mm
OD tulpină0.90 "/ 23 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3923300090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolInălțime totalăLungimea tijeiOD tulpinăPreț
BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0200 Pâlnie cu mâner pentru cilindru | AF4CUC 8RFL0 / 14712-0200 H14712-02000.56 gal./2.1 LPâlnie mare9.85 "/ 250 mm3.45 "/ 88 mm0.83 "/ 21 mm€45.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0250 Pâlnie Cu Mâner Pentru Pompă Tambur Damă
€71.14 /unitate