Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MARLBORO 4PRA5 Balamă cu curele din oțel inoxidabil 4-3/32 inch lungime | AD9DLT

MARLBORO 4PRA5 Balamă cu curele din oțel inoxidabil 4-3/32 inch lungime

În stoc
Element: AD9DLT Model: 4PRA5

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€25.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea balama
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii4 3 / 32 "
Lățimea frunzei ușii2 1 / 16 "
finalizareaOţel inoxidabil
Lungimea frunzei cadrului4 3 / 32 "
Lățimea frunzei cadrului2 1 / 16 "
Piese metaliceNu este inclus
Înălţime4 3 / 32 "
Găuri pe frunză2
Grosimea frunzelor0.099 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareSuprafață completă
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302106090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeGrosimea frunzelorLăţimePreț
MARLBORO 4PRA6 Balamă cu curele din oțel inoxidabil 6-5/32 inch lungime | AD9DLU 4PRA66.156 "2 11 / 16 "6.156 "2 11 / 16 "6.156 "0.158 "2 11 / 16 "€38.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARLBORO 4PRA5 Balamă cu curele din oțel inoxidabil 4-3/32 inch lungime
€25.49 /unitate