BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Pâlnie pentru cilindru polipropilenă | AF6CWY 9WZ08 / 14712-0350

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Pâlnie pentru polipropilenă

În stoc
Articol: AF6CWY Model: H14712-0350Cross Ref: 9WZ08 / 14712-0350

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€134.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPâlnie
Capacitate3.78 gal./14.1 L
CuloriAlb
Material de canalPolipropilenă
Pâlnie OD maxim13.9 "/ 353mm
Inălțime totală17.86 "/ 454 mm
Lungimea tijei4.09 "/ 104 mm
OD tulpină1.02 "/ 26 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.53
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3923300090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăLungimea tijeiOD tulpinăPkg. Cant.Preț
BEL-ART - SCIENCEWARE F14608-0000 Pâlnie 50ml | AG6RPR 46C833 / 14608-0000 F14608-000050mL35 mm înălțime jantă la placă--1€34.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F14609-0000 Pâlnie 150ml | AG6RPT 46C834 / 14609-0000 F14609-0000150mL51 mm înălțime jantă la placă--1€40.85
BEL-ART - SCIENCEWARE H14620-0000 Pâlnie 10.25 in. | AG6RPU 46C836 / 14620-0000 H14620-0000-8in; Rim la placa 5in--1€923.13
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0080 Pâlnie 138ml Pk 12 | AG6RPV 46C846 / 14660-0080 H14660-0080138mL-25mm18mm12€135.04
BEL-ART - SCIENCEWARE H14660-0150 Pâlnie 784ml Pk 4 | AG6RPW 46C847 / 14660-0150 H14660-0150784mL-25mm29mm1€60.37
BEL-ART - SCIENCEWARE H14781-0000 Pâlnie 60ml Pk 12 | AG6RPY 46C852 / 14781-0000 H14781-000060mL---1€55.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14712-0350 Pâlnie pentru polipropilenă
€134.82 /unitate