Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Lingura 9 inch | AH9ZCP 46C964 / 36711-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Lingura 9 inch

În stoc
Articol: AH9ZCP Model: H36711-0000Crucea Ref: 46C964 / 36711-0000

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€96.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLingura de prelevare si spatula
Dimensiunea bolului13 mm x 25 mm /1/2" x 1"
CuloriArgintiu / maro
Mâner Dia.4 mm /5/32"
MaterialOțel inoxidabil acoperit cu FEP
Lungime totală22.9cm / 9“
TipCapete duble, acoperite cu Fluo-Kem(R) PTFE FEP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Lingura 9 inch
€96.47 /unitate