BELL & GOSSETT B1125S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in | AD8ZQR 4NU71

BELL & GOSSETT B1125S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in

În stoc
Articol: AD8ZQR Model: B1125S-3Crucea Ref: 4NU71

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€502.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)3/4
Material corpFontă
Max. Operarea PSI125
TipGăleată inversată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.265
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Max. Operarea PSIIntrare NPTPriza NPTPreț
BELL & GOSSETT B1030S-2 Sifon de funcționare maximă Psi 250 1/2 in | AB9EVF 2CMG2 B1030S-21/22501 / 2 "1/2€520.40
BELL & GOSSETT B1180S-2 Sifon pentru abur Max de funcționare Psi 180 1/2 in | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/2€520.03
BELL & GOSSETT B1075S-2 Sifon de funcționare maximă Psi 75 1/2 in | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/2€472.07
BELL & GOSSETT B1030S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 30 3/4 in | AB9EVJ 2CMG5 B1030S-33/4303 / 4 "3/4€548.94
BELL & GOSSETT B1075S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 75 3/4 in | AB9EVK 2CMG6 B1075S-33/4753 / 4 "3/4€627.42
BELL & GOSSETT B1180S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 180 3/4 in | AB9EVL 2CMG7 B1180S-33/41803 / 4 "3/4€510.29
BELL & GOSSETT B1125S-2 Sifon pentru abur Max de funcționare Psi 125 1/2 in | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--€538.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT B1125S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in
€502.69 /unitate