BELL & GOSSETT B1030S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 30 3/4 in | AB9EVJ 2CMG5

BELL & GOSSETT B1030S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 30 3/4 in

În stoc
Articol: AB9EVJ Model: B1030S-3Crucea Ref: 2CMG5

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€548.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
(F) Conexiuni NPT (In.)3/4
Material corpFontă
Gama PSI în aval0 la 30
Max. Operarea PSI30
Max. Temp.450 grade F
Intrare NPT3 / 4 "
Priza NPT3/4
Portul NPT3/4 în.
Configurarea conductelorÎn corp, în linie
TipGăleată inversată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.355
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModel(F) Conexiuni NPT (In.)Max. Operarea PSIIntrare NPTPriza NPTPreț
BELL & GOSSETT B1030S-2 Sifon de funcționare maximă Psi 250 1/2 in | AB9EVF 2CMG2 B1030S-21/22501 / 2 "1/2€520.40
BELL & GOSSETT B1180S-2 Sifon pentru abur Max de funcționare Psi 180 1/2 in | AB9EVG 2CMG3 B1180S-21/21801 / 2 "1/2€520.03
BELL & GOSSETT B1075S-2 Sifon de funcționare maximă Psi 75 1/2 in | AB9EVH 2CMG4 B1075S-21/2751 / 2 "1/2€472.07
BELL & GOSSETT B1075S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 75 3/4 in | AB9EVK 2CMG6 B1075S-33/4753 / 4 "3/4€627.42
BELL & GOSSETT B1180S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 180 3/4 in | AB9EVL 2CMG7 B1180S-33/41803 / 4 "3/4€510.29
BELL & GOSSETT B1125S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 125 3/4 in | AD8ZQR 4NU71 B1125S-33/4125--€502.69
BELL & GOSSETT B1125S-2 Sifon pentru abur Max de funcționare Psi 125 1/2 in | AD8ZQZ 4NU78 B1125S-21/2125--€538.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT B1030S-3 Sifon de funcționare maximă Psi 30 3/4 in
€548.94 /unitate