Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9006S 1/2HP 1-1/4 admisie | AH4JWZ 34TJ84

BELL & GOSSETT E9006S Pompă de circulație 1/2HP 1-1/4 admisie

În stoc
Articol: AH4JWZ Model: E9006SCrucea Ref: 34TJ84

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,402.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație
amperi8.9/4.4 până la 4.5
Cea mai bună eficiență GPM @ Head46 gpm @ 24 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față11 "
Înălţime16 "
Material carcasăMontat din bronz
HP1/2
Material rotorBronz turnat
Dimensiune intrare / ieșire1.25 "
Lungime11 "
Max. GPM @ Cap78 gpm @ 13 ft
Max. Cap18 ft.
Max. Presiunea de funcționare175 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăEPR/Carbon/Carbură de Siliciu
Min. GPM @ Cap12 gpm @ 6 ft
Fază1
Montare pompăIn linie
Tip pompăÎn linie centrifugă
RPM1725
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaDa
Voltaj115/208 până la 230
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.96
Înălțimea navei (cm)28.7
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)38.35
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/unire inclusă: da

Variante de produs

ProdusModelLungimeamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadMax. GPM @ CapMax. CapMin. GPM @ CapFazăRPMPreț
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9001S 1/4HP 1 inch | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 până la 2.928 gpm @ 16 ft41 gpm @ 13 ft19 ft.7 gpm @ 4 ft11725€5,126.96
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9002S 1/3HP 25 PSI minim 1 admisie | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 până la 3.8----1-€5,178.70
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9003S 1/2HP 28 PSI minim 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 până la 4.5----1-€5,367.95
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9004S 1/4HP 15-1/2 inci Inaltime | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8/2.8 până la 2.935 gpm @ 16 ft63 gpm @ 7 ft18 ft.9 gpm @ 4 ft11725€5,161.44
BELL & GOSSETT E9005S Pompă de circulație închisă 1-1/4 admisie | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 până la 3.8----1-€5,195.90
Pompă de circulație BELL & GOSSETT E9007S 1/4HP 16 PSI minim 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 până la 2.9----1-€4,898.00
Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9008S Inchisa 60Hz 1-1/2 Intrare | AH4JXB 34TJ86 E9008S11.5 "7.5/3.6 până la 3.8----1-€5,264.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT E9006S Pompă de circulație 1/2HP 1-1/4 admisie
€5,402.30 /unitate