Pompa de circulatie BELL & GOSSETT E9021T 1-1/2HP 1 inch | AH4JYP 34TK22

BELL & GOSSETT E9021T Pompă de circulație 1-1/2HP 1 inch

În stoc
Articol: AH4JYP Model: E9021TCrucea Ref: 34TK22

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,578.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație
amperi5.0 la 5.0 / 2.5
Cea mai bună eficiență GPM @ Head52 gpm @ 6 ft
Stilul conexiuniiCu flanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față11 "
Înălţime17.25 "
Material carcasăMontat din bronz
HP1.5
Material rotorBronz turnat
Dimensiune intrare / ieșire1"
Lungime11 "
Max. GPM @ Cap73 gpm @ 46 ft
Max. Cap70 ft.
Max. Presiunea de funcționare175 psi
Max. Temp.225 grade F
Etanșare mecanicăEPR/Carbon/Carbură de Siliciu
Min. GPM @ Cap13 gpm @ 15 ft
Fază3
Montare pompăIn linie
Tip pompăÎn linie centrifugă
RPM3450
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaDa
Voltaj208 la 230 / 460
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)38.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă/unire inclusă: da

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT E9021T Pompă de circulație 1-1/2HP 1 inch
€6,578.15 /unitate