Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BELL & GOSSETT SA 1 Supapă de control Flo 1 inch Fnpt Fontă | AE9PXN 6LFA7

BELL & GOSSETT SA 1 Supapă de control Flo 1 inch Fnpt Fontă

În stoc
Articol: AE9PXN Model: SA 1Crucea Ref: 6LFA7
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
€121.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control Flo
ConexiuneFNPT
Lungime3.5 "
MaterialFontă
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.250 grade F
Poziție de montareOrizontală sau unghiulară
Inălțime totală5.5 "
Mărimea1"
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie4"
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481809015
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMărimeaPartea de sus a mânerului spre centrul de admisieLăţimePreț
BELL & GOSSETT SA 1 1/4 Flo-control Supapa 1-1/4 Inch Fnpt Fier | AE9PXP 6LFA8 SA 1 1/44"6.5 "1.25 "4.625 "2.25 "€173.34
BELL & GOSSETT SA 1 1/2 Flo-control Supapa 1-1/2 inch Fnpt Fier | AE9PXQ 6LFA9 SA 1 1/25"7.25 "1.5 "5"3"€317.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT SA 1 Supapă de control Flo 1 inch Fnpt Fontă
€121.86 /unitate