Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 97-972 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Verde L PR | AA6GBV 13W914

ANSELL 97-972 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Verde L PR

În stoc
Articol: AA6GBV Model: 97-972Crucea Ref: 13W914
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
€45.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Materialul din spatePoliester / spandex
CuloriVerde / Negru
ManșetăElastic
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorBumbac poliester
Material pentru căptușeala articulațieiPoliester / spandex
Material pentru căptușealăTăiați și coaseți
Material PalmierNylon / poliuretan
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6116105530
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 97-972 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Verde XL PR | AA6GBW 13W915 97-972XL€45.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 97-972 Mănuși rezistente la tăiere Negru/Verde L PR
€45.45 /unitate