Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-Bead Bead, Sticlă, Capacitate 1 L | CN9JQV 422V32

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-BEAD Bead, Glass, 1 L Capacity

În stoc
Articol: CN9JQV Model: B1201-BEADCrucea Ref: 422V32
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
€47.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Autoclavă electronică BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-120, 121 grade până la 134 grade C, 134 grade C | CN9JPZ 786ZK4 B4000-28-120Autoclavă€22,406.18
Autoclavă electronică BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-28-220, 121 grade până la 134 grade C, 134 grade C | CN9JQA 786ZK5 B4000-28-220Autoclavă€21,884.73
BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E Sterilizator cu microbile, 100 grade până la 300 grade C, 300 grade max. Temp, oțel | CN9JQR 422V31 B1202-ESterilizator€1,335.84
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E Sterilizator cu microbile, 100 grade până la 300 grade C, 300 grade max. Temp, oțel | CN9JQT 422V29 B1201-ESterilizator€1,123.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-BEAD Bead, Glass, 1 L Capacity
€47.32 /unitate