BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-PA Paper, 5.7cm x 1.5m, Pack Of 3 | AF4JBX 8XX01

BENCHMARK SCIENTIFIC Hârtie B4000-PA, 5.7 cm x 1.5 m, pachet de 3

În stoc
Articol: AF4JBX Model: B4000-PACrucea Ref: 8XX01

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€101.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHârtie pentru 8NAD5
Adâncimea totală50 "
Lățimea totală2.5 "
Mărimea5.7cm x 1.5m

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8479820000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: 3 buc
    • Pentru B4000-P

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Hârtie B4000-PA, 5.7 cm x 1.5 m, pachet de 3
€101.01 /unitate