BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010 Vortexer cu mai multe tuburi, 100 până la 240 V | AC8EYB 39P068

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010 Vortexer cu mai multe tuburi, 100 până la 240 V

În stoc
Element: AC8EYB Model: BV1010Crucea Ref: 39P068

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,956.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVortexer cu mai multe tuburi
Viteza de operare500 până la 2500 rpm
Inălțime totală16.5 "
Lungime totală15 "
Lățimea totală9.2 "
Necesar de energie100 până la 240V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010 Vortexer cu mai multe tuburi, 100 până la 240 V
€4,956.62 /unitate