BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-05TP Mărgele în vrac, zirconiu, 0.5 mm, grad triplu de biologie moleculară pură, 250 g

În stoc
Articol: CE7MKA Model: D1132-05TP

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€685.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolmargele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8479820040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimea mărgeleArticolMaterialGreutatePreț
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-01 mărgele în vrac, silice, 0.1 mm, spălate cu acid, 200 g | CE7MJY D1131-01-Margele de silice--€343.23
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-10 mărgele în vrac, silice, spălate cu acid 1 mm, 200 g | CE7MJZ D1131-10-Margele de silice--€343.23
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-10TP Mărgele în vrac, zirconiu, 1 mm, grad triplu de biologie moleculară pură, 250 g | CE7MKB D1132-10TP-margele--€685.61
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-30TP Mărgele în vrac, zirconiu, 3 mm, grad triplu de biologie moleculară pură, 300 g | CE7MKC D1132-30TP-margele--€685.61
BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-60 mărgele în vrac, 6 mm, oxid de zirconiu, stabilizată cu ceria, pachet de 50 | CE7MKD D1132-60-margele--€57.68
BENCHMARK SCIENTIFIC D1133-28 Mărgele în vrac, dimensiune 3 mm, oțel inoxidabil, pachet de 1000 | CE7MKE D1133-28-margeleOţel inoxidabil-€685.61
BENCHMARK SCIENTIFIC D1131-05 mărgele în vrac, silice, spălate cu acid, 0.5 mm, 200 g | CH6FPK D1131-050.5 mmMargele de siliceSiliciu200g€283.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1132-05TP Mărgele în vrac, zirconiu, 0.5 mm, grad triplu de biologie moleculară pură, 250 g
€685.61 /unitate