Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E, de bancă, 2 ml până la 5 ml, 2430 până la 4, 260 rpm, 100 până la 240 V, metal | CN9JRG 422V19

BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator D2400-E, de masă, 2 ml până la 5 ml, 2430 până la 4, 260 rpm, 100 până la 240 V, metal

În stoc
Articol: CN9JRG Model: D2400-ECrucea Ref: 422V19

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16,566.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolomogenizator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D1000, 1 CP, oțel inoxidabil | AH2GAX 26VC20 D1000omogenizator€1,939.76
Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E, cablu cu fir, 230V | CE7MJP D1000-Eomogenizator€1,846.57
BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator pentru moara cu bile IPD9600-E, de banc, de la 2 ml la 50 ml, de la 180 la 1, 800 rpm, 220 V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-Eomogenizator€21,861.55
Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E, de masă, 2 ml până la 5 ml, 2500 până la 4, 350 rpm, 230 V, metal | CN9JRH 422V16 D1036-Eomogenizator€3,731.86
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Blender de laborator cu palete, de masă, 3 mL până la 40 mL, 3 până la 12 curse/secundă | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-EBlender€8,622.18
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Blender de laborator cu palete, de masă, 3 ml până la 40 ml, 3 până la 12 curse/secundă | CN9JRK 61VD51 IPD4400Blender€8,622.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator D2400-E, de masă, 2 ml până la 5 ml, 2430 până la 4, 260 rpm, 100 până la 240 V, metal
€16,566.75 /unitate