Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator D1000, 1 CP, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AH2GAX Model: D1000Crucea Ref: 26VC20
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
€1,910.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolomogenizator
ConformitateCE
Adâncime2-5/16 "
Diametru2 5 / 16 "
Înălţime9"
HP1
MaterialOţel inoxidabil
Max. Viscozitate50000 mPas
Nivel de zgomotMai puțin de 70 dB
Lungimea axului50mm
Viteză8500 până la 30,000 rpm
Voltaj115 - 230
Gama de volum0.1 ml până la 250 ml
wattage130
Lăţime1 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E, cablu cu fir, 230V | CE7MJP D1000-Eomogenizator€1,846.57
BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator pentru moara cu bile IPD9600-E, de banc, de la 2 ml la 50 ml, de la 180 la 1, 800 rpm, 220 V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-Eomogenizator€21,529.99
Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E, de bancă, 2 ml până la 5 ml, 2430 până la 4, 260 rpm, 100 până la 240 V, metal | CN9JRG 422V19 D2400-Eomogenizator€16,315.49
Omogenizator BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E, de masă, 2 ml până la 5 ml, 2500 până la 4, 350 rpm, 230 V, metal | CN9JRH 422V16 D1036-Eomogenizator€3,675.25
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Blender de laborator cu palete, de masă, 3 mL până la 40 mL, 3 până la 12 curse/secundă | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-EBlender€9,225.00
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Blender de laborator cu palete, de masă, 3 ml până la 40 ml, 3 până la 12 curse/secundă | CN9JRK 61VD51 IPD4400Blender€9,225.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Omogenizator D1000, 1 CP, oțel inoxidabil
€1,910.36 /unitate