BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E Sursă de alimentare compactă pentru electroforeză, 10 până la 300 V, 4 până la 650 mA, 100 W, 50 Hz | CE7MKU

BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E Sursă de alimentare compactă pentru electroforeză, 10 până la 300 V, 4 până la 650 mA, 100 W, 50 Hz

În stoc
Element: CE7MKU Model: E2301-E

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€923.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8504401990
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
BENCHMARK SCIENTIFIC E2100-E Sursă de alimentare compactă pentru electroforeză, ieșire de la 5 la 400 mA, ieșire de la 10 la 300 V | CE7MKT E2100-E€346.36
Mini sursă de alimentare BENCHMARK SCIENTIFIC E2100, 115V | CJ4KMK E2100€286.25
RFQ
Alimentare tactilă BENCHMARK SCIENTIFIC E2301, 115V | CJ4KML E2301€763.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E2301-E Sursă de alimentare compactă pentru electroforeză, 10 până la 300 V, 4 până la 650 mA, 100 W, 50 Hz
€923.45 /unitate